WOODHEAD 1202010042 シングルエンドコードセット、8 極、メス - ピグテール、24 AWG、PUR ケーブル、4m
アイテム: CH3DJT
モデル:1202010042相互参照: W08S00P19M040
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.26 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 13.12のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 8 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1202010015 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010018 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010062 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010058 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010060 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010061 | - | - | - | 見積依頼
|
1202010009 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。