WOODHEAD 1200900033 オス レセプタクル、M8 x 0.5 ネジ 4 極、長さ 3.28 フィート
アイテム: CH3EDV
モデル:1200900033Cross Ref: 4R4P06A27M010
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | オスレセプタクル |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
長さ | 1m |
取り付けねじサイズ | M8 X 0.5 |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200900065 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200900024 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200900023 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200900022 | 外部スレッド | 2m | M8 X 0.5 | 3 | 男性 | - | 見積依頼
| |
1200900011 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200900010 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1200900009 | 外部スレッド | 0.076m | M8 X 1.0 | 3 | 男性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。