WOODHEAD 1200880082 シングルエンドコードセット、4 極、メス、24 AWG、PUR ケーブル、5m
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル径 | 0.17 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 16.4のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | スナップ |
Number of Poles | 4 |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜80度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200880134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200880128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。