WOODHEAD 1200860042 シングルエンドコードセット、4 極、メス - ピグテール、24 AWG、PUR ケーブル、2m
アイテム: CH2GXJ
モデル:1200860042相互参照:404001B09M020
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.2 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PUR |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
Number of Poles | 4 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜80度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | 温度範囲 | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200860049 | -25〜80度C | 0.2 " | イエロー | 男性 | PUR | 16.4のフィート | - | 4 | - | 見積依頼
|
1200860378 | -25〜80度C | - | イエロー | 女性 | TPE | 32.81のフィート | PLTC-ER | 4 | - | 見積依頼
|
1200860377 | -25〜80度C | - | イエロー | 女性 | TPE | 16.4のフィート | PLTC-ER | 4 | - | 見積依頼
|
1200860046 | -25〜80度C | 0.2 " | イエロー | 女性 | PUR | 32.81のフィート | - | 4 | - | 見積依頼
|
1200860044 | -25〜80度C | 0.2 " | イエロー | 女性 | PUR | 16.4のフィート | - | 4 | - | 見積依頼
|
1200860375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200860503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。