Woodhead 1200810006 | コードセット、3 極、メス、5m、90 度、Pnp 22/ | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1200810006 コードセット、3 極、メス、5m、90 度、PNP 22

アイテム: CH3DDP モデル:1200810006相互参照: W030P1A09M050
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
ウッドヘッド コードセット 1200810001極 メス 3m 5度 PNP 90/22サイズ | 3 CH3DDL W030P1B03M050 1200810001-
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1200810004極 メス 3m 4度 PNP 90/22サイズ | 3 CH3DDM W030P1B03M040 1200810004-
見積依頼
ウッドヘッド コードセット 1200810022極 メス 3m 2度 PNP 90/22サイズ 3 | CH3DDN W030P1B03M020 1200810022-
見積依頼
WOODHEAD 1200810019 コードセット、3 極、メス、4m、90 度、PNP 22 | CH3DDQ W030P1A09M040 1200810019-
見積依頼
WOODHEAD 1200810020 コードセット、3 極、メス、2m、90 度、PNP 22 | CH3DDR W030P1A09M020 1200810020-
見積依頼
WOODHEAD 1200810023 コードセット、3 極、メス、5m、PNP 22/3 サイズ、PUR | CH3DDT W030P0B03M050 1200810023-
見積依頼
WOODHEAD 1200810021 コードセット、3 極、メス、4m、PNP 22/3 サイズ、PUR | CH3DDU W030P0B03M040 1200810021-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1200810006 コードセット、3 極、メス、5m、90 度、PNP 22