WOODHEAD 1200790233 シングルエンドコードセット、4 極、メス~ピグテール、22 AWG、PVC、ケーブル、4m
アイテム:CH3DHP
モデル:1200790233相互参照:W04001A09M040
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.21 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 13.12のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 4 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜90度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | ケーブル径 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | Number of Poles | 利き手 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200790086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200790155 | 男性 | - | TPE | 6.56のフィート | PLTC-ER | 3 | ストレート | -25〜90度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。