Woodhead 1200790196 |コードセット、4 極、オス、10m、90 度、22/4 サイズ、T | Raptor Supplies 日本

WOODHEAD 1200790196 コードセット、4極、オス、10m、90度、22/4サイズ、T

アイテム: CH3DFR モデル:1200790196相互参照:W04007K05M100
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長ケーブルタイプNumber of Poles利き手温度範囲価格
WOODHEAD 1200790086コードセット、5極、メス、10m、18/4サイズ、PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790025コードセット、3極、オス、1m、90度、22/3サイズ、PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790151コードセット、3極、オス、10m、22/3サイズ、TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790152コードセット、3極、オス、6m、22/3サイズ、TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790153コードセット、3極、オス、5m、22/3サイズ、TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790154コードセット、3極、オス、4m、22/3サイズ、TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
見積依頼
WOODHEAD 1200790155シングルエンドコードセット、3極、オスからピグテール、22 AWG、TPEケーブル、2m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155男性-TPE6.56のフィートPLTC-ER3ストレート-25〜90度C-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1200790196 コードセット、4極、オス、10m、90度、22/4サイズ、T