WOODHEAD 1200720305 シングルエンドコードセット、3 極、オス - ピグテール、22 AWG、PVC、ケーブル、3.66m
アイテム:CH2RXT
モデル:1200720305相互参照:703006D02F120
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.225 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 12のフィート |
ケーブルタイプ | UL |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | デュアル |
Number of Poles | 3 |
Oリング素材 | ニトリルゴム |
利き手 | ストレート |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル径 | ケーブル長 | Number of Poles | 利き手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200720144 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720143 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720142 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720140 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720139 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720135 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200720113 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。