WOODHEAD 1200680109 インラインスプリッター、4 極、オス、1 ~ 4m

アイテム:CH2TYY モデル:1200680109Cross Ref: 884F30A09M1M4
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラインスプリッター

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • MIC

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルジャケット素材Number of Poles温度範囲価格
WOODHEAD 1200680258ラインスプリッター、4極、オス、メス、5m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
見積依頼
WOODHEAD 1200680259ラインスプリッター、4極、オス、メス、2m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
見積依頼
WOODHEAD 1200680305インラインスプリッター、5m、90度| CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
見積依頼
WOODHEAD 1200680144インラインスプリッター、1.0m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
見積依頼
WOODHEAD 1200680163インラインスプリッター、5.0m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
見積依頼
WOODHEAD 1200680162インラインスプリッター、3.0m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
見積依頼
WOODHEAD 1200680161インラインスプリッター、2.0m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1200680109 インラインスプリッター、4 極、オス、1 ~ 4m