WOODHEAD 1200661424 ダブルエンドコードセット、5 極、メス - オス、18 AWG、TPE ケーブル、4m
アイテム:CH2VMJ
モデル:1200661424相互参照:885033K03M040
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.27 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | TPE |
ケーブル長 | 13.12のフィート |
ケーブルタイプ | PLTC-ER |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 5 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 女性/男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 18 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 利き手 | 温度範囲 | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | ケーブルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281 " | イエロー | 90度 | -20〜105度C | TPE | 26.25のフィート | PLTC-ER | - | 見積依頼
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。