WOODHEAD 1200651639 シングルエンドコードセット、4 極、メス - ピグテール、22 AWG、TPE ケーブル、2m
アイテム: CH2LWF
モデル:1200651639相互参照:804001K05M020
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.209 " |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブルジャケット素材 | TPE |
ケーブル長 | 6.56のフィート |
ケーブルタイプ | PLTC-ER |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | ねじ付き |
キー溝 | 単発講座 |
Number of Poles | 4 |
Oリング素材 | フッ素ゴム |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -40〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200651658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。