ウッドフォードMFG。 Y34-2フロストプルーフヤードハイドラント2フィート
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
アイテム価格 | フロストプルーフヤード消火栓 |
コンプライアンス | ローカルコードを確認する |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ヘッド素材 | 鋳鉄 |
入口サイズ | 3/4 "FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 3/4 "ホース |
全体の長さ(Overall Length) | 60.5 " |
プランジャー素材 | ニトリル |
ロッド径 | 7 / 16 " |
ロッド材質 | 亜鉛めっき鋼 |
船の重量(kg) | 7.87 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
A. 乾式バレル消火栓には、圧縮、スライド ゲート、またはトグル機構を備えたバリエーションがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。