入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレンとPAシステム |
アンプ | 6 |
終了 | ブラック塗装 |
で使用するため | 車、トラック、バン |
高さ | 1" |
長さ | 4" |
材料 | プラスチック |
取り付け | ブラケットマウント |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 568965 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8531800030 |
プロダクト | モデル | アンプ | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 7 | 2.5 | 6" | 金属 | ¥74,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。