入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | PVC |
ボルトサークル径 | 6" |
コンプライアンス | ASTM D1784セルクラス12454(本体)ASTMD4101セルクラス85580 |
ディスク素材 | ガラス充填ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | ギア |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 3 / 4 " |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 4 |
パイプサイズ | 3" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 33.34 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 形式 | 温度。 範囲 | コンプライアンス | ディスク素材 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYV11020A0EG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0EGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥310,031 | ||
BYV11020A0ELI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 | ||
BYV11020A0NG000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥220,436 | ||
BYV11020A0NGI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | ギア | ¥296,809 | ||
BYV11020A0NL000 | 2" | PVC | 4.75 " | ウエハー | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥87,737 | ||
BYV11020A0NLI00 | 2" | PVC | 4.75 " | 7月 | 32度から140度F | ASTMD1784セルクラス12454 | PVC | レバー | ¥156,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。