入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インダストリアルホーン |
アンプ | 0.8/1.6 |
デシベル | 115 dB |
直径 | 5" |
終了 | ブラック塗装 |
で使用するため | フォークリフトとマテリアルハンドリング機器 |
高さ | 2.5 " |
長さ | 7" |
材料 | 金属 |
取り付け | ボルトオン |
タイプ | エレクトロニック |
電圧 | 24 / 48 VDC |
幅(Width) | 568597 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8531800030 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
372LA-24 / 48 | ¥14,547 | ||
372LAX-24 / 48 | ¥14,101 | ||
372LC-24 / 48 | ¥14,656 | ||
372LE-24 / 48 | ¥14,558 | ||
372LG-24 / 48 | ¥14,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。