アイテム価格 | ハイトーン交換用ホーン |
デシベル | 115 dB |
終了 | ブラック塗装 |
で使用するため | 国産車、トラック、バン |
高さ | 3.5 " |
長さ | 3.125 " |
材料 | 鋼とプラスチック |
取り付け | ボンネットの下 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 DC |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8512300020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。