アイテム価格 | 電気技師はさみ |
ブレードエッジ | 鋸歯状の底刃 |
ブレード材質 | ソリッドスチール、ニッケルメッキ |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドル材料 | ソリッドスチール、ニッケルメッキ |
ハンドルタイプ | リング |
カットの長さ | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
ポイントタイプ | シャープ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。