入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内部コーナーカップリング |
色 | 象牙 |
高さ | 2.625 " |
長さ | 2.625 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | カップリング |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 穴径 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3000CE | 2.75 " | グレー | 0.25 " | - | カバー | 60 " | 鋼 | カバー | ¥3,527 | ||
G3000WC | 2.75 " | メッキ、グレー | 45139 " | - | ワイヤークリップ | 1" | 鋼 | クリップ | ¥714 | ||
G3001A | 2.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 1.25 " | - | リジッドインサイドカップリング | 6" | 亜鉛めっき鋼 | カップリング | ¥2,828 | ||
G3003 | 0.75 " | グレー | 0.5 " | - | サポートクリップ | 2.81 " | 鋼 | クリップ | ¥1,632 | ||
G3006E | 0.75 " | グレー | 0.5 " | - | カバークリップ | 2.81 " | 鋼 | クリップ | ¥497 | ||
G3007C | 2.75 " | グレー | 1.5 " | - | デバイスブラケット | 4.5 " | 鋼 | 括弧 | ¥2,044 | ||
G3010AE | 2.75 " | グレー | 1.5 " | - | エントランスエンド | 3.5 " | 鋼 | エンドフィッティング | ¥4,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。