入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXギャング分割デバイスボックス |
色 | 象牙 |
高さ | 2.87 " |
長さ | 4.62 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | ボックス(BOX) |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V2400C | 0.25 " | カバー | 60 " | 鋼 | カバー | 1.9 " | ¥3,000 | ||
2400WC | 0.25 " | ワイヤークリップ | 1" | プラスチック | クリップ | 1.9 " | ¥246 | ||
2401 | 0.5 " | カップリング | 2" | 鋼 | カップリング | 1.9 " | ¥291 | ||
V60 | 1" | 接続カバー | 2" | 鋼 | カバー | 1.5 " | ¥552 | ||
V2410B | 0.75 " | ブランクエンドフィッティング | 1.25 " | 鋼 | エンドフィッティング | 1.9 " | ¥463 | ||
V2411M | 3.94 " | 90度フラットエルボ | 3.94 " | 鋼 | 肘 | 1.75 " | ¥3,130 | ||
V2417M | 1.75 " | 内部肘 | 1.75 " | 鋼 | 肘 | 1.9 " | ¥2,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。