入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シームクリップ |
色 | グレー |
高さ | 2.15 " |
長さ | 5.9 " |
材料 | 鋼 |
チャネル数 | 2 |
レースウェイタイプ | 鋼 |
サブカテゴリ | クリップ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | チャネル数 | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4000-B | グレー | 2" | レースウェイベース | 120 " | 2 | 拠点 | 5.5 " | ¥22,420 | 見積依頼
| |
DS4000WC | グレー | 1.58 " | ワイヤークリップ | 2.75 " | 2 | クリップ | 1.78 " | ¥739 | ||
DS4001 | グレー | 1.75 " | Adjust-To-Fitカップリング | 6" | 2 | カップリング | 2.58 " | ¥1,855 | ||
DS4000C-DV | 象牙 | 2.9 " | カバー | 60 " | 1 | カバー | 2.25 " | ¥6,198 | ||
DS4006-DV | 象牙 | 2.15 " | シームクリップ | 5.9 " | 2 | クリップ | 1" | ¥3,555 | ||
DS4010A-DV | 象牙 | 3" | エントランスエンドフィッティング | 5.9 " | 2 | エンドフィッティング | 5.6 " | ¥13,041 | ||
DS4010B-DV | 象牙 | 2.2 " | ブランクエンドフィッティング | 5.9 " | 2 | エンドフィッティング | 1.1 " | ¥3,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。