定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WINTERS INSTRUMENTS PEM216LF ゲージ圧 0 ~ 200 psi 2-1/2 インチ | AG9HGQ 20JN31

WINTERS INSTRUMENTS PEM216LF ゲージ圧 0 ~ 200 psi 2-1/2 インチ

在庫あり
アイテム: AG9HGQ モデル:PEM216LF相互参照:20JN31

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,939 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーブラック
ケースの材質
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル2.5 "
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲-40度から150度F
プライマリアプリケーション鉛フリー
レンジ0〜200
センサー素材ブロンズ
ソケット素材真鍮
接液材料真鍮/ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)6.6
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 3-2-3%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • 特徴:フリクションベゼルリング

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤル水晶体物質レンジ価格
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF ゲージ圧 0 ~ 60 psi 2 インチ | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"プラスチック0〜60¥2,819
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF ゲージ圧 0 ~ 100 psi 2 インチ | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"プラスチック0〜100¥2,819
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF ゲージ圧 0 ~ 160 psi 2 インチ | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"プラスチック0から160へのpsi¥2,819
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF ゲージ圧 0 ~ 200 psi 2 インチ | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"プラスチック0〜200¥2,819
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF ゲージ圧 0 ~ 300 psi 2 インチ | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"プラスチック0〜300¥2,819
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF ゲージ圧 0 ~ 30 psi 2-1/2 インチ | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "プラスチック0〜30¥3,939
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF ゲージ圧 0 ~ 60 psi 2-1/2 インチ | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "プラスチック0〜60¥3,939

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WINTERS INSTRUMENTS PEM216LF ゲージ圧 0 ~ 200 psi 2-1/2 インチ
¥3,939 /単価