WALTER TOOLS ジョバードリル 15mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-15 | 11.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥112,610 | |
B | F2481TMS-15 | 11.5 mm | 左手 | TMS | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥136,019 | |
C | F2482TMS-15 | 13.5 mm | 右手 | TMS | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 130 mm | 140度 | ¥123,628 | |
D | F2482-15 | 13.5 mm | 右手 | コーティングされていない | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 130 mm | 140度 | ¥102,529 | |
E | A6181TFT-15 | 16 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 65 mm | K30F | A6181 | 133 mm | 150度 | ¥81,852 | |
F | A3487-15 | 16 mm | 右手 | コーティングされていない | 128 mm | K20F | A3487 | 178 mm | 120度 | ¥118,188 | |
G | A3687-15 | 16 mm | 右手 | コーティングされていない | 177 mm | K20F | A3687 | 277 mm | 120度 | ¥141,522 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- 危険な場所のヒーター
- フェルトシートとストリップ
- パイプカップリング
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ドライバーとナットドライバー
- コミュニケーションツール
- 圧縮空気トリートメント
- ブリアブルガス
- BRADY リボンレッド984フィート
- DIXON ターボノズル
- ANVIL 溶接チャンネル
- TENNSCO 直立フレーム
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、TEFC、F2 マウント、フットマウント
- WRIGHT TOOL ローレット真鍮ドリフトパンチ
- EATON CS-SP-6 シリーズ スプリット コア電流センサー
- WEATHERHEAD 女性の肘
- B&K PRECISION ダイポールアンテナ
- BALDOR / DODGE パラフレックスフランジアセンブリ