入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1/8 "MNPT |
サイズダイヤル | 1.5 " |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
プライマリアプリケーション | 鉛フリー |
レンジ | 0〜300 |
センサー素材 | ブロンズ |
ソケット素材 | 真鍮 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。