WINSMITH E30MWSS 10:1 180TC 減速機 C 面 180TC 10 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ボア径 | 1-15 / 16」 |
デューティ | 洗い流します |
終了 | エポキシコーティングシステム |
フレーム | 180TC |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | モービルグリゴイル(R)460 |
最大入力HP | 5 |
最大出力トルク | 1722インチポンド |
マックス トルク | 1722インチポンド |
取り付け | ユニバーサル |
公称出力RPM | 172 |
公称比率 | 10:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1-15 / 16」 |
出力シャフトの高さ | 3.5 " |
出力トルク@ 2 HP | 689インチポンド |
出力トルク@ 3 HP | 1033インチポンド |
出力トルク@ 5 HP | 1722インチポンド |
オーバーハングロード | 1368ポンド |
回転 | 可逆 |
シャフトの向き | 直角 |
ソリッド/中空出力シャフト | ホロー |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 3" |
船の重量(kg) | 28.67 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8483905000 |
原産国 | US |
モデル | 出力シャフトの高さ | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20MWSS 5:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 173インチポンド | 259インチポンド | - | - | - | ¥201,896 | |
E20MWSS 10:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 343インチポンド | 515インチポンド | - | - | - | ¥215,543 | |
E20MWSS 20:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 650インチポンド | - | 325インチポンド | - | - | ¥216,393 | |
E20MWSS 30:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 458インチポンド | 302インチポンド | - | ¥215,543 | |
E20MWSS 40:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 585インチポンド | 386インチポンド | 292インチポンド | ¥215,543 | |
E20MWSS 50:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 706インチポンド | 466インチポンド | 353インチポンド | ¥215,543 | |
E20MWSS 60:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | - | 528インチポンド | 400インチポンド | ¥215,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。