WINSMITH E30MWNS 40:1 56C/140TC 減速機 C面 56c/140TC 40 1
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ボア径 | 1.375 " |
デューティ | 洗い流します |
終了 | エポキシコーティングシステム |
フレーム | 56C / 140TC |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | モービルグリゴイル(R)460 |
最大入力HP | 2 |
最大出力トルク | 2516インチポンド |
マックス トルク | 2516インチポンド |
取り付け | ユニバーサル |
公称出力RPM | 43 |
公称比率 | 40:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.375 " |
出力シャフトの高さ | 3.5 " |
出力トルク@ 1 HP | 1258インチポンド |
出力トルク@ 1.5 HP | 1887インチポンド |
出力トルク@ 2 HP | 2516インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 944インチポンド |
オーバーハングロード | 1350ポンド |
回転 | 可逆 |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ダブル出力 |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 3" |
船の重量(kg) | 26.08 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 出力シャフトの高さ | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100:1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | - | 533インチポンド | ¥195,213 | |
E26MWNS 100:1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 744インチポンド | 564インチポンド | ¥220,232 | |
E35MWNS 100:1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | - | - | 1243インチポンド | 821インチポンド | - | ¥243,639 | |
E24MWNS 80:1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 638インチポンド | 484インチポンド | ¥183,538 | |
E26MWNS 80:1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | 979インチポンド | 646インチポンド | - | ¥220,232 | |
E35MWNS 80:1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | 2146インチポンド | - | - | - | - | ¥253,132 | |
E13MWNS 60:1 56C | 1.75 " | 3 / 4 " | 56C | - | - | - | - | - | ¥140,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。