WINSMITH E26MWNS 100:1 56C 減速機 C面 56c 100 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ボア径 | 1.25 " |
デューティ | 洗い流します |
終了 | エポキシコーティングシステム |
フレーム | 56C |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | モービルグリゴイル(R)460 |
最大入力HP | 0.3 |
最大出力トルク | 744インチポンド |
マックス トルク | 744インチポンド |
取り付け | ユニバーサル |
公称出力RPM | 17 |
公称比率 | 100:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.25 " |
出力シャフトの高さ | 3.125 " |
出力トルク@ 1/3 HP | 744インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 564インチポンド |
オーバーハングロード | 1025ポンド |
回転 | 可逆 |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ダブル出力 |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 2.63 " |
船の重量(kg) | 20.34 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | 出力シャフトの高さ | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100:1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | - | 533インチポンド | ¥187,159 | |
E35MWNS 100:1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | - | - | 1243インチポンド | 821インチポンド | - | ¥262,006 | |
E24MWNS 80:1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 638インチポンド | 484インチポンド | ¥187,159 | |
E26MWNS 80:1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | 979インチポンド | 646インチポンド | - | ¥211,148 | |
E35MWNS 80:1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | 2146インチポンド | - | - | - | - | ¥254,927 | |
E13MWNS 60:1 56C | 1.75 " | 3 / 4 " | 56C | - | - | - | - | - | ¥125,821 | |
E17MWNS 60:1 56C | 2.125 " | 1" | 56C | - | - | - | - | 386インチポンド | ¥156,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。