入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 停電アラート |
アンプ | 0.5 |
深さ | 3" |
ディスプレイ | 表示なし |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
高さ | 2.25 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | 領事 |
動作温度 範囲 | 40度から100度F |
相 | 1 |
電圧 | 110 VAC |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 8.57 |
船の長さ(cm) | 16.83 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8531100045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。