入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバーバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 1 x1 / 2インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1 x 1 / 2 |
バーの幅(インチ) | 1/2 |
型締面(インチ) | 1 x 1-1 / 2 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面W(インチ) | 1 |
ハンドルの長さ | 20 " |
ハンドル材料 | ドロップ鍛造鋼 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
最大あごの開口部 | 20 " |
公称型締圧力 | 1200ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1 x 1 / 2 |
オープニング | 8インチ |
パッドタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スイベルパッド | 1 x 1-1 / 2インチ |
スイベルタイプ | ボールとソケット |
喉の深さ | 4" |
タイプ | ラチェットFクランプ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。