入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Fクランプ |
バーの素材 | 押し出し鋼 |
バーの厚さ(インチ) | 3/8 |
バーの幅(インチ) | 3/4 |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 660 |
最大あごの開口部 | 8 |
公称型締圧力 | 660 |
公称レールサイズ(インチ) | 3 / 4 x 3 / 8 |
オープニング | 8 |
パッドタイプ | 交換可能なV溝 |
スイベルタイプ | ヘックスヘッド |
喉の深さ | 4 |
タイプ | スパークデューティ |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。