入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cクランプ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディカラー | ブラック |
ボディフィニッシュ | パウダーコーティング |
ボディ材質 | 鋼 |
クランプタイプ | 鍛造ドロップ |
型締圧力 | 5900ポンド |
色 | ブラック |
義務評価 | 通常の義務 |
終了 | パウダーコート |
フレーム | 鍛鋼 |
負荷容量 | 5900ポンド |
最大オープニング | 8" |
最小オープニング | 2" |
最小プルーフテスト(ポンド) | 5900 |
個数 | 1 |
パッド | スムーズ |
ネジ | 鋼 |
サイズ | 8 |
スピンドル仕上げ | ブラックオキサイド |
スピンドル素材 | 鋼 |
スピンドル | ブラックオキサイド |
スイベルパッド | 鋼 |
喉の深さ | 6" |
タイプ | スクエアスロート |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。