入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンテナ |
帯域幅(MHz) | 440 |
基本径 | 0.375 |
直径 | 3/8 |
終了 | クリア/ブラック |
周波数 | 26〜30 |
長さ | 49 |
材料 | 熱可塑性/ステンレス鋼 |
バンド数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 |
電力定格 | 3500 |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | センターロード |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 133.6 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。