入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リペアキット |
コンプライアンス | 製品には、濡れた表面の0.25%未満の加重平均鉛含有量が含まれています。 |
ブランドに合う | ズーン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 45K832 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 212-500XL |
材料 | ゴム、ステンレス鋼、鉄、クロム、真ちゅう |
サイズ | 2.5 " |
タイプ | 500シリーズ水圧低下バルブ |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | ブランドに合う | 番手 | タイプ | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK12-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 1/2 FNPT ユニオンクス FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N570 | 12-600XL | 1 / 2 " | ¥12,314 | ||
RK34-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 3/4 FNPT ユニオンクス FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N571 | 34-600XL | 3 / 4 " | ¥14,862 | ||
RK1-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 1 FNPT ユニオン FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N572 | 1-600XL | 1" | ¥16,660 | ||
RK114-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 1 1/4 FNPT ユニオンクス FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N573 | 114-600XL | 1 1 / 4 " | ¥16,466 | ||
RK112-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 1 1/2 FNPT ユニオンクス FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N574 | 112-600XL | 1 1 / 2 " | ¥37,338 | ||
RK2-600XL | - | - | ズルン、ズルン・ウィルキンス、ズルン・ウィルキンス | 2 FNPT ユニオン FNPT | 600シリーズ鉛フリー減圧バルブ | 22N575 | 2-600XL | 2" | ¥45,755 | ||
RK3-500XL | - | - | ズーン | - | 500シリーズ水圧低下バルブ | 45K833 | 3-500XL | - | ¥186,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。