WILKINS 2-ZW209G 自動制御バルブ 2 インチパイプ溝付き
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
アイテム価格 | 自動制御弁 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄ASTM A542 |
コーティング | エポキシコーティングされたFDA承認 |
接続タイプ | 溝付き |
カバー材質 | ダクタイル鋳鉄 |
エラストマー材料 | ブナN |
最大連続流量 | 210 gpm |
最大流体温度 | 140度F |
最大断続的な流量 | 260 gpm |
ナット素材 | 304ステンレススチール |
作動圧力 | 150のプサイ |
パイロット調整範囲 | 15〜150 |
パイプサイズ | 2 |
ポートサイズ | 2 x 2 |
スプリング素材 | 302ステンレススチール |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
トリム素材 | 304ステンレススチール |
バルブタイプ | 減圧 |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | パイプサイズ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112-ZW209TH | ダクタイル鋳鉄ASTM A537 | ねじ付き | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ¥472,542 | ||
112-ZW209 | ダクタイル鋳鉄ASTM A538 | フランジ付き | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ¥439,749 | ||
112-ZW209G | ダクタイル鋳鉄ASTM A539 | 溝付き | 1.5 | 1-1/2 x 1-1/2 | ¥439,749 | ||
2-ZW209TH | ダクタイル鋳鉄ASTM A540 | ねじ付き | 2 | 2 x 2 | ¥556,097 | ||
2-ZW209 | ダクタイル鋳鉄ASTM A541 | フランジ付き | 2 | 2 x 2 | ¥556,097 | ||
212-ZW209TH | ダクタイル鋳鉄ASTM A543 | ねじ付き | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | ¥541,872 | ||
212-ZW209 | ダクタイル鋳鉄ASTM A544 | フランジ付き | 2.5 | 2-1/2 x 2-1/2 | ¥582,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。