WILKINS 2-375XL 減圧部逆流防止器
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 低鉛キャストブロンズ |
接続 | FNPT |
長さ | 16 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 11.8 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | コンプライアンス | 接続 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-975XL2 | 4.25 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 5.75 " | 180度F | 1 / 4 " | 33度から180度F | ¥131,176 | |
12-975XL2 | 4.25 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 5.75 " | 180度F | 1 / 2 " | 33度から180度F | ¥149,912 | |
34-975XL2 | 5.125 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 12 " | 180度F | 3 / 4 " | 33度から180度F | ¥156,525 | |
1-975XL2 | 5.125 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 13 " | 180度F | 1" | 33度から180度F | ¥165,645 | |
114-975XL2 | 6.25 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 17 " | 180度F | 1.25 " | 33度から180度F | ¥287,899 | |
112-975XL2 | 6.25 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 17.375 " | 180度F | 1.5 " | 33度から180度F | ¥290,003 | |
2-975XL2 | 6.25 " | 低鉛キャストブロンズ | - | FNPT | 18.5 " | 180度F | 2" | 33度から180度F | ¥330,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。