入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
高さ | 5 9 / 16 " |
材料 | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | ブナニトリル |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 180度F |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 高さ | 材料 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-35XL | FNPT×FNPT | 2.5 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | ¥12,163 | ||
34-35XL | FNPT×FNPT | 2 15 / 16 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥14,492 | ||
1-35XL | FNPT×FNPT | 2 5 / 16 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1" | 1.62 " | ¥17,998 | ||
114-35XL | FNPT×FNPT | 4.5 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1.25 " | 2" | ¥35,317 | ||
112-35XL | FNPT×FNPT | 4.875 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1.5 " | 2.25 " | ¥41,382 | ||
BFP-9 | Ght | 1.25 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 1 5 / 16 " | ¥1,872 | ||
BFP-8F | Ght | 1.625 " | 真ちゅう、ステンレス鋼、アセタール | 3 / 4 " | 1 15 / 16 " | ¥5,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。