入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
高さ | 4.875 " |
材料 | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | ブナニトリル |
サイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | 180度F |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 高さ | 材料 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-35XL | FNPT×FNPT | 2.5 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | ¥14,001 | ||
34-35XL | FNPT×FNPT | 2 15 / 16 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥14,660 | ||
1-35XL | FNPT×FNPT | 2 5 / 16 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1" | 1.62 " | ¥19,471 | ||
114-35XL | FNPT×FNPT | 4.5 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 1.25 " | 2" | ¥36,335 | ||
2-35XL | FNPT×FNPT | 5 9 / 16 " | 真ちゅう鋳物、青銅鋳物、シリコーン、アルテム、ポリプロピレン | 2" | 2.75 " | ¥74,045 | ||
BFP-9 | Ght | 1.25 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 1 5 / 16 " | ¥2,331 | ||
BFP-8F | Ght | 1.625 " | 真ちゅう、ステンレス鋼、アセタール | 3 / 4 " | 1 15 / 16 " | ¥5,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。