入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用エアレギュレーター |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
空気の流れの方向 | 左。 右に |
ボディ材質 | アルミニウム |
フローレンジ | 101〜200 cfm |
ゲージポート | 1 / 4 NPT |
高さの範囲 | 5-6" |
マックス。 フロー | CFM 150 |
最大入口圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 5.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.18 " |
全幅 | 2.36 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
バルブデザイン | ほっとする |
船の重量(kg) | 0.59 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | フローレンジ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18-04-F000B | 101〜200 cfm | CFM 180 | 5.4 " | 5.18 " | 2.36 " | 1 / 2 " | ¥13,213 | ||
R28-04-F000B | 201〜300 cfm | CFM 250 | 5.9 " | 5.87 " | 2.9 " | 1 / 2 " | ¥18,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。