入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキーセット |
アーム長さ | "3.9へ" 7.9 |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | クロムメッキ |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | Tハンドル、人間工学 |
測定タイプ | トルクス |
個数 | 7 |
サイズコード | T4 |
含まれているサイズ | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | テザー対応 | アーム長さ | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 測定タイプ | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36590 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 2" | ブラックオキサイド | プラスチック | 翼 | トルクスキーセット | トルクス | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 | ¥7,067 | ||
36396 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | "1.68へ" 1.94 | クロム | クロムバナジウム鋼 | 折りたたみ式、人間工学的 | トルクスキーセット | トルクス | T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | ¥6,302 | ||
36392 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | "1.8へ" 4.7 | ブラックオキサイド | クロムバナジウム鋼 | シンプルスタイル | トルクスキーセット | トルクス(R) | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 | ¥5,397 | ||
36690 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ブラックオキサイド | クロムバナジウム鋼 | シンプルスタイル | トルクスキーセット | トルクス(R) | IP6、IP7、IP8、IP9、IP10、IP15、IP20 | ¥7,868 | ||
28567 | - | - | - | - | - | 刃 | - | - | ¥2,488 | ||
28563 | - | - | - | - | - | 刃 | - | - | ¥2,420 | ||
28577 | - | - | - | - | - | トルクスキーセット | - | - | ¥2,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。