入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角キー |
アーム長さ | 6" |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | めっきしました |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 2 13 / 16 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
測定タイプ | SAE |
形状 | T |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 5 / 32 " |
作用角 | 30度 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 測定タイプ | アーム長さ | ブレード材質 | テザー対応 | チップサイズ | 終了 | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33441 | - | 7" | クロムバナジウムモリブデン工具鋼、平均58 / 60RCに硬化、絶縁体をブレードに直接成形 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 4 mm | ブラックオキサイド | レッド | 3" | ¥2,690 | ||
33445 | - | 7" | クロムバナジウムモリブデン工具鋼、平均58 / 60RCに硬化、絶縁体をブレードに直接成形 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 6.35 mm | ブラックオキサイド | レッド | 4" | ¥3,004 | ||
33447 | - | 7" | クロムバナジウムモリブデン工具鋼、平均58 / 60RCに硬化、絶縁体をブレードに直接成形 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 8.38 mm | ブラックオキサイド | レッド | 4" | ¥3,516 | ||
33401 | メトリック | 3.875 " | 合金鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 2 mm | めっきしました | レッド | 3.125 " | ¥1,196 | ||
33402 | メトリック | 3.875 " | 合金鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 2.5 mm | めっきしました | レッド | 3.125 " | ¥1,190 | ||
33403 | メトリック | 3.875 " | 合金鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 mm | めっきしました | レッド | 3.125 " | ¥1,194 | ||
33453 | SAE | 6" | 合金鋼 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | めっきしました | イエロー | 2 13 / 16 " | ¥1,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。