入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバーセット |
ブレード材質 | CVMスチール |
カラーコード | 赤と黄色 |
Handle | SoftFinish(R)、マルチコンポーネント |
ハンドルの色 | オレンジ/イエロー |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
16進法 | 5、5.5、6、7、8、10、13 mm |
六角サイズ | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0 mm |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | "9.3へ" 9.6 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | ラウンド |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32296 | 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" | 11 | SAE | ¥43,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。