入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたクッショングリップ |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | CVM工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #1 |
ヒントスタイル | フィリップス |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32015 | 8" | 4" | 9 / 64 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,978 | ||
32024 | 9 5 / 16 " | 5" | 3 / 16 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,197 | ||
32039 | 10.625 " | 6" | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,964 | ||
32102 | 8.375 " | 4" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥2,943 | ||
32103 | 10.625 " | 6" | #3 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥4,001 | ||
32100 | 6.5 " | 2.437 " | #0 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥1,880 | ||
32104 | 12.5 " | 8" | #4 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥7,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。