入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトアセンブリ、40mm |
色 | レッド |
コード長 | 1.625ft。 |
現在の描画 | 0.07A |
直径 | 1 9 / 16 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | ポリブテリン |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
モード | ブザーで安定または点滅 |
取り付け | サポートチューブ |
最大動作温度。 | 14〜122度F |
評価 | IP54 |
騒音レベル | 70から85 dB |
UPC | 785901557777 |
電圧 | 24 VAC / DC |
出力 | 1.6 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | コード長 | 最大動作温度。 | 評価 | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVC6M1K | ベース(Base) | レッド | 17.75 " | -10〜 +50度C | IP54 | - | 100から240 VACへ | - | ¥41,354 | ||
XVC4M1 | サポートチューブ | レッド | 17.75 " | -10〜 +50度C | IP54 | 70から85 dB | 100から240 VACへ | - | ¥40,833 | ||
XVC6M1 | サポートチューブ | レッド | 17.75 " | -10〜 +50度C | IP54 | 70から85 dB | 100から240 VACへ | - | ¥52,007 | ||
XVC4M2 | サポートチューブ | 赤いオレンジ | 17.75 " | -10〜 +50度C | IP54 | - | 100から240 VACへ | - | ¥61,508 | ||
XVC6M15SK | ベース(Base) | レッド | 29 9 / 16 " | -10〜 +50度C | IP54 | 70から85 dB | 100から240 VACへ | - | ¥62,931 | ||
XVC6M3K | ベース(Base) | 赤、オレンジ、緑 | 17.75 " | -30〜 +50度C | IP54 | 60から85 dB | 100から240 VACへ | - | ¥67,230 | ||
XVC4M3 | サポートチューブ | 赤、オレンジ、緑 | 17.75 " | -10〜 +50度C | IP54 | - | 100から240 VACへ | - | ¥68,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。