入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁端切りニッパー |
切断能力/材料 | 7/8 インチ固体アルミニウム、銅、中硬線 |
最先端 | 高周波焼入れ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいた滑り止め |
ジョー幅 | 1" |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 先端幅 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32947 | 3 / 8 " | 4 ~ 28 AWG/銅 | 赤黄 | 1.5 " | ドロップ鍛造特殊工具鋼 | 1.593 | 6 5 / 16 " | 有り | ¥11,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。