入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ナットドライバー |
ブレード材質 | CVMスチール |
Handle | プラスチック |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 回転する赤い帽子 |
ハンドル材料 | プラスチック |
六角サイズ | 7 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 2.437 " |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。