WIEGMANN SC182404G 金属製エンクロージャネジ 4d x 18w x 24h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | 亜鉛めっきされた |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | 未塗装の亜鉛メッキ |
高さ | 24 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 12.97 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC151506 | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥14,953 | |
SC151506NK | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥16,538 | |
SC181804 | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥21,823 | |
SC181804NK | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥22,223 | |
SC181806 | 6" | グレー | 6" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥25,572 | |
SC181806NK | 6" | グレー | 6" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥22,433 | |
SC242406 | 6" | グレー | 6" | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥51,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。