WIEGMANN SC181806NK エンクロージャネジ 6d x 18w x 18h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 18 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
UPC | 786725315017 |
使用可能な開口部の深さ | 6" |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 10.53 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC151506 | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥15,954 | |
SC151506NK | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥17,932 | |
SC181804 | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥20,850 | |
SC181804NK | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥21,420 | |
SC181806 | 6" | グレー | 6" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥24,571 | |
SC242406 | 6" | グレー | 6" | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥49,561 | |
SC242406NK | 6" | グレー | 6" | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥47,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。