入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンエンクロージャ |
色 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
コンジットサイズ | 導管の入り口の穴はありません |
深さ | 2.5 " |
高さ | 10.75 " |
穴のサイズ | 30 mm |
材料 | 14ゲージスチール |
取り付けスタイル | 外部フィート |
NEMA評価 | 12と13 |
列の数 | 1 |
穴の数 | 4 |
タイプ | スリム |
UPC | 786725434206 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。