WIEGMANN N412242008CSSST エンクロージャ ヒンジ付き 4d x 10w x 12h インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 傾斜した上部エンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | 1/4回転セミフラッシュラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 24 " |
内装パネル | 2nj38 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
使用可能な開口部の深さ | 8.75 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 61.47 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N412201608CSSST | 8" | 20 " | 2nj32 | 8.75 " | 16 " | ¥294,820 | |
N412242408CSSST | 8" | 24 " | 2nj40 | 8.75 " | 24 " | ¥366,634 | |
N412302408CSSST | 8" | 30 " | 2nj42 | 8.75 " | 24 " | ¥406,399 | |
N412302412CSSST | 12 " | 30 " | 2nj42 | 12.5 " | 24 " | ¥469,299 | |
N412303008CSSST | 8" | 30 " | 2nj44 | 8.75 " | 30 " | ¥593,161 | |
N412363612CSSST | 12 " | 36 " | NP3636C | 12.5 " | 36 " | ¥715,772 | |
N412202012CSSST | 12 " | 20 " | 2nj35 | 12.5 " | 20 " | ¥405,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。