入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | イベント |
高さ | 4.75 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 15から75へのpsi |
ストレーナー | はい |
バルブタイプ | 大容量 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | バルブタイプ | 接続タイプ | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36ELF10401PR | 大容量 | イベント | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | 180度F | 3 / 4 " | ¥21,655 | |
36ELF10501PR | 大容量 | イベント | 4.75 " | 5 29 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | 180度F | 1" | ¥24,210 | |
36ELF10301T | スタンダード | FNPT | 6" | 3 5 / 8 " | 鉛フリーブロンズ | 400のプサイ | 180度F | 1 / 2 " | ¥20,876 | |
36ELF10401T | スタンダード | FNPT | 6" | 3.625 " | 鉛フリーブロンズ | 400のプサイ | 180度F | 3 / 4 " | ¥20,801 | |
36ELF10501T | スタンダード | FNPT | 6" | 3.625 " | 鉛フリーブロンズ | 400のプサイ | 180度F | 1" | ¥25,848 | |
36ELF11301S | スタンダード | シングルユニオンはんだxFNPT | 6" | 4.5 " | 鉛フリーブロンズ | 400のプサイ | 180度F | 1 / 2 " | ¥20,825 | |
36ELF11301T | スタンダード | シングルユニオンFNPT | 6" | 4.5 " | 鉛フリーブロンズ | 400のプサイ | 180度F | 1 / 2 " | ¥21,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。