入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | フラッシュマウント1 / 4-ターンラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 6" |
内装パネル | 1ZHF9 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8538100000 |
モデル | 取り付け | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 終了 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N12604810 | 床 | 10 " | キー付きハンドル | 12、13 | 8.89 " | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥817,287 | 見積依頼
|
N12604812 | 床 | 12 " | キー付きハンドル | 12、13 | 10.84 " | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥842,180 | 見積依頼
|
N12604816 | 床 | 16 " | キー付きハンドル | 12、13 | 14.84 " | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥862,042 | |
N12606012 | 床 | 12 " | キー付きハンドル | 12、13 | 10.84 " | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥850,408 | |
N12606016 | 床 | 16 " | キー付きハンドル | 12、13 | 14.84 " | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥747,830 | |
N12726012 | 床 | 12 " | キー付きハンドル | 12、13 | 10.84 " | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥918,756 | |
N12726016 | 床 | 16 " | キー付きハンドル | 12、13 | 14.84 " | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | ポリウレタン | ¥929,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。